9557490020 Ratschenschlüssel umschaltbar 11mm

Ratschenschlüssel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:57490020, 9557490020
Rubix:2897142
Hersteller:4317784632843
EAN:4317784632843
9557490020 Ratschenschlüssel umschaltbar 11mm FORMAT

Produktdetails : 9557490020 Ratschenschlüssel umschaltbar 11mm


Ratschenschlüssel umschaltbar 11mm FORMAT
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar Ausführung: Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Der Ratschenkopf ist um 15° abgewinkelt.

Technische Informationen


Attribute
15,60 exkl. MwSt.
/ Stück
18,56 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std