8496697 DL-Schlagschrauber 1/2'' ,Komposit, max. Drehmoment 1112NM
Schlagschrauber 1/2'' verbundmaterial
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:8496697
Rubix:3048956
EAN:3660338469312


Technische Zusammenfassung
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 1112 N.m |
| Gewicht | 1,91 kg |
Dokumente
Produktdetails : 8496697 DL-Schlagschrauber 1/2'' ,Komposit, max. Drehmoment 1112NM
Doppelhammermechanismus.
Hochleistungs-Schlagbohrer.
Die Verbundstruktur ermöglicht eine hohe Robustheit des Werkzeugs und bietet
dem Anwender gleichzeitig ein angenehmes Gewicht.
Progressive Leistung durch den Auslösehebel.
Technische Daten:
Länge (mm) 188
Leerlaufgeschwindigkeit (U/min) 8000
Maximales Drehmoment (Nm) 1112
Durchschnittliches Drehmoment (Nm) 68-786
Gewicht (kg) 1,91
Luftverbrauch (l/min) 113
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 1112 N.m |
| Gewicht | 1,91 kg |
| Druckluftverbrauch | 113 l/min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
295,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage