Referenzen
Facom:NS.3100GPB
Rubix:3670510
EAN:3662424091353


Technische Zusammenfassung
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 1600 N.m |
| Gewicht | 2 kg |
Produktdetails : NS.3100GPB Schlagschrauber Druckluft 1/2
Der pneumatische Schlagschrauber Facom NS.3100G verfügt über eine Schlagkraft von 1600 N·m, die sich über einen progressiven Abzug stufenlos regulieren lässt und ermöglicht so das Montieren und Demontieren stark angezogener oder festgerosteter Verbindungen.
Eigenschaften:
Die NS.3100G ist mit einem progressiven Abzug ausgestattet, der eine präzise Anpassung der Drehzahl an die jeweilige Aufgabe ermöglicht. Ein kaltgeschmiedeter Doppelhammer sorgt für ein langlebiges Schlagwerk. Drei Anzugs- und eine Lösedrehzahl lassen sich bequem mit einer Hand einstellen, was einen schnellen Wechsel der Konfiguration je nach Bauteil erleichtert. Der ergonomische Griff sorgt auch bei langen Einsätzen für einen komfortablen Halt. Das Werkzeug wird mit Druckluft betrieben und benötigt einen Betriebsdruck von 6,2 bar. Das Gehäuse besteht aus Stahl, einem Material, das dem Verschleiß bei intensivem Einsatz entgegenwirkt.
Spezifikationen:
• Energieversorgung: pneumatisch
• Schlagzahl: 1300 Schläge pro Minute
• Maximales Drehmoment: 1600 N·m
• Leerlaufdrehzahl: 7000 U/min
• Anzahl der Drehzahlstufen: 3
• Antriebsvierkant: 1/2''
• Abmessungen (L x B x H): 162 mm x 75,3 mm x 212 mm
• Nettogewicht: 2 kg
• Betriebsdruck: 6,2 bar
• Luftverbrauch: 172 l/min
• Druckluftanschluss: 1/4'' NPT
• Schlauchdurchmesser: 10 mm (3/8'')
• Schalldruckpegel: 93 dB(A)
• Schallleistungspegel: 104 dB(A)
• Vibrationspegel: 6,2 m/s² (K-Wert: 2,5)
• Material: Stahl
Normen:
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG: Diese europäische Richtlinie legt die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen für Maschinen fest, die auf den Markt gebracht werden.
• Norm EN ISO 11148-4:2012: Diese harmonisierte Norm betrifft speziell nicht-elektrische handgehaltene Werkzeuge und legt die Sicherheitsanforderungen für nicht-elektrische, handgeführte Maschinen fest.
• Geräuschpegel gemäß ISO 15744: Diese Norm definiert das Messverfahren für die Geräuschemission von nicht-elektrischen Motorwerkzeugen.
• Vibrationspegel gemäß ISO 28927: Diese Norm legt das Bewertungsverfahren für die auf Hand und Arm übertragenen Vibrationen bei der Nutzung von nicht-elektrischen Motorwerkzeugen fest.
Eigenschaften:
Die NS.3100G ist mit einem progressiven Abzug ausgestattet, der eine präzise Anpassung der Drehzahl an die jeweilige Aufgabe ermöglicht. Ein kaltgeschmiedeter Doppelhammer sorgt für ein langlebiges Schlagwerk. Drei Anzugs- und eine Lösedrehzahl lassen sich bequem mit einer Hand einstellen, was einen schnellen Wechsel der Konfiguration je nach Bauteil erleichtert. Der ergonomische Griff sorgt auch bei langen Einsätzen für einen komfortablen Halt. Das Werkzeug wird mit Druckluft betrieben und benötigt einen Betriebsdruck von 6,2 bar. Das Gehäuse besteht aus Stahl, einem Material, das dem Verschleiß bei intensivem Einsatz entgegenwirkt.
Spezifikationen:
• Energieversorgung: pneumatisch
• Schlagzahl: 1300 Schläge pro Minute
• Maximales Drehmoment: 1600 N·m
• Leerlaufdrehzahl: 7000 U/min
• Anzahl der Drehzahlstufen: 3
• Antriebsvierkant: 1/2''
• Abmessungen (L x B x H): 162 mm x 75,3 mm x 212 mm
• Nettogewicht: 2 kg
• Betriebsdruck: 6,2 bar
• Luftverbrauch: 172 l/min
• Druckluftanschluss: 1/4'' NPT
• Schlauchdurchmesser: 10 mm (3/8'')
• Schalldruckpegel: 93 dB(A)
• Schallleistungspegel: 104 dB(A)
• Vibrationspegel: 6,2 m/s² (K-Wert: 2,5)
• Material: Stahl
Normen:
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG: Diese europäische Richtlinie legt die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen für Maschinen fest, die auf den Markt gebracht werden.
• Norm EN ISO 11148-4:2012: Diese harmonisierte Norm betrifft speziell nicht-elektrische handgehaltene Werkzeuge und legt die Sicherheitsanforderungen für nicht-elektrische, handgeführte Maschinen fest.
• Geräuschpegel gemäß ISO 15744: Diese Norm definiert das Messverfahren für die Geräuschemission von nicht-elektrischen Motorwerkzeugen.
• Vibrationspegel gemäß ISO 28927: Diese Norm legt das Bewertungsverfahren für die auf Hand und Arm übertragenen Vibrationen bei der Nutzung von nicht-elektrischen Motorwerkzeugen fest.
Stärken
• Passt die Anzugsdrehzahl dank des progressiven Abzugs an jede Situation an
• Verringert den Verschleiß des Schlagwerks langfristig dank des kaltgeschmiedeten Doppelhammers
• Reduziert die Ermüdung bei wiederholten Arbeitseinsätzen dank des ergonomischen Griffs
• Erleichtert das Anziehen und Lösen widerstandsfähiger Verbindungen dank eines maximalen Drehmoments von 1600 N·m
• Alle Einstellungen lassen sich mit einer Hand vornehmen
• Verringert den Verschleiß des Schlagwerks langfristig dank des kaltgeschmiedeten Doppelhammers
• Reduziert die Ermüdung bei wiederholten Arbeitseinsätzen dank des ergonomischen Griffs
• Erleichtert das Anziehen und Lösen widerstandsfähiger Verbindungen dank eines maximalen Drehmoments von 1600 N·m
• Alle Einstellungen lassen sich mit einer Hand vornehmen
Anwendungen
• Kfz-Mechanik: Montage und Demontage von Rädern, Bremsen, Achsschenkeln, Aufhängungen usw.
• Wartung von Nutzfahrzeugen und Lkw: Arbeiten an verrosteten oder stark festsitzenden Gewinden
• Industrielle Wartungswerkstätten: Arbeiten an mit Schraubverbindungen montierten Anlagen
• Wartung von Nutzfahrzeugen und Lkw: Arbeiten an verrosteten oder stark festsitzenden Gewinden
• Industrielle Wartungswerkstätten: Arbeiten an mit Schraubverbindungen montierten Anlagen
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 1600 N.m |
| Gewicht | 2 kg |
| Leerlaufdrehzahl | 7000 rpm |
| Druckluftverbrauch | 172 l/min |
| Gesamtlänge | 162 mm |
| Schallpegel | 93 dB |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
313,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
372,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage