9121221600 Radiusfräser DIN327 kurz HSSCo8 TiAlN Typ N 16mm
Radius schneiden. DIN327K N HSSCo8 16mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21221600, 9121221600
Rubix:1948773
Hersteller:21221600
EAN:4317784360791
Produktdetails : 9121221600 Radiusfräser DIN327 kurz HSSCo8 TiAlN Typ N 16mm
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 16mm FORMAT
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 79 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

