9121030300 Einzahnfr WN HSSCo5 TiALN 3mm für Alu
Sg.Zahnschnitt WN HSSCo5 TiALNm f. Alu
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21030300, 9121030300
Rubix:1555465
Hersteller:4317784291781
EAN:4317784291781

Produktdetails : 9121030300 Einzahnfr WN HSSCo5 TiALN 3mm für Alu
Einzahnfräser WN HSCo5 TiALN 3,0mm FORMAT
Einzahnfräser Ausführung: Nach Werksnorm, 30°. Anwendung: Einsetzbar zum Stirnfräsen. Am Außen-Ø schneidend, zum Ausfräsen von Schlitzen und Nuten an Fenstern, Türen und anderen Profilen aus Aluminium und Kunststoff. Für Kopierfräsmaschinen, z. B. Elu, Haffner, Rotox, Striffler, Wegoma etc. Zum Umfangs- und stirnseitigen Fräsen.
Einzahnfräser Ausführung: Nach Werksnorm, 30°. Anwendung: Einsetzbar zum Stirnfräsen. Am Außen-Ø schneidend, zum Ausfräsen von Schlitzen und Nuten an Fenstern, Türen und anderen Profilen aus Aluminium und Kunststoff. Für Kopierfräsmaschinen, z. B. Elu, Haffner, Rotox, Striffler, Wegoma etc. Zum Umfangs- und stirnseitigen Fräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 60 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
