9121791600 Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 16mm
Schaftfräser DIN 844L N PM 16,0mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21791600, 9121791600
Rubix:1556036
Hersteller:21791600
EAN:4317784362634


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121791600 Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 16mm
Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 16mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Typ N, DIN 844-L, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. HSS-E-PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Schaftfräser Ausführung: Typ N, DIN 844-L, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. HSS-E-PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage