9122530016 T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 28x12mm
T-Nutfräser DIN851AB HSSE 28,0x12,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:22530016, 9122530016
Rubix:1854365
Hersteller:4317784084871
EAN:4317784084871
Produktdetails : 9122530016 T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 28x12mm
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 28x12mm FORMAT
T-Nutenfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.
T-Nutenfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 83 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

