9121783000 Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 30,0mm
Schaftfräser DIN 844L N HSSE 30,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21783000, 9121783000
Rubix:1556014
Hersteller:4317784127981
EAN:4317784127981


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 90 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121783000 Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 30,0mm
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 30,0mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schaftfräser Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 90 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std