9121781200 Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 12,0mm
Schaftfräser DIN 844L N HSSE 12,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21781200, 9121781200
Rubix:1555916
Hersteller:21781200
EAN:4317784088145


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 53 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121781200 Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 12,0mm
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 12,0mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schaftfräser Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 53 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std