9121030600 Einzahnfr WN HSSCo5 TiALN 6mm für Alu
Sg.zahngeschnitten WN HSSCo5 TiALN 6mm f. Alu
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21030600, 9121030600
Rubix:1555498
Hersteller:4317784291811
EAN:4317784291811

Produktdetails : 9121030600 Einzahnfr WN HSSCo5 TiALN 6mm für Alu
Einzahnfräser WN HSCo5 TiALN 6,0mm FORMAT
Einzahnfräser Ausführung: Nach Werksnorm, 30°. Anwendung: Einsetzbar zum Stirnfräsen. Am Außen-Ø schneidend, zum Ausfräsen von Schlitzen und Nuten an Fenstern, Türen und anderen Profilen aus Aluminium und Kunststoff. Für Kopierfräsmaschinen, z. B. Elu, Haffner, Rotox, Striffler, Wegoma etc. Zum Umfangs- und stirnseitigen Fräsen.
Einzahnfräser Ausführung: Nach Werksnorm, 30°. Anwendung: Einsetzbar zum Stirnfräsen. Am Außen-Ø schneidend, zum Ausfräsen von Schlitzen und Nuten an Fenstern, Türen und anderen Profilen aus Aluminium und Kunststoff. Für Kopierfräsmaschinen, z. B. Elu, Haffner, Rotox, Striffler, Wegoma etc. Zum Umfangs- und stirnseitigen Fräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 60 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
