9121540600 Langlochfräser DIN844K HSSCo8 6,00 mm
3-Fräser.Schnitt. D844K HSSCo8 6,00 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21540600, 9121540600
Rubix:1555851
Hersteller:21540600
EAN:4317784089142

Produktdetails : 9121540600 Langlochfräser DIN844K HSSCo8 6,00 mm
Langlochfräser kurz DIN844 HSSCo8 6mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 57 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
