9121150500 Langlochfräser lang HSSCo8 5,00mm
Schaftfräser WN L HSSCo8 5,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21150500, 9121150500
Rubix:1555677
Hersteller:4317784139823
EAN:4317784139823

Produktdetails : 9121150500 Langlochfräser lang HSSCo8 5,00mm
Langlochfräser lang VHM HSSCo8 5mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 68 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
