9121630600 Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 6mm
E.fräsen aluD844B K HSSCo8 6mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21630600, 9121630600
Rubix:1555878
Hersteller:21630600
EAN:4317784140522

Produktdetails : 9121630600 Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 6mm
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 6mm FORMAT
Schaftfräser, Alu Ausführung: Mit spezieller Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen von weichen bis zu zähen, langspanenden Werkstoffen.
Schaftfräser, Alu Ausführung: Mit spezieller Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen von weichen bis zu zähen, langspanenden Werkstoffen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 24 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
