Gelenklager SKF GEH 60 ESX-2LS, Außendurchmesser: 105 mm | Breite: 63 mm | Innendurchmesser: 60 mm

Radial-Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:GEH 60 ESX-2LS
Rubix:958992
Hersteller:538730
EAN:7316575579654
GEH 60 ESX-2LS (SKF) Gelenklager abgedichtet Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser105 mm
Breite63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GEH 60 ESX-2LS (SKF) Gelenklager abgedichtet Stahl/Stahl SKF


Gelenklager abgedichtet Stahl/Stahl SKF

Stärken

- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2024 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser105 mm
Breite63 mm
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84833080
191,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
228,17 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen