Gelenklager INA GE12-FO, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 12 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE12-FO
Rubix:151748
Hersteller:0066524840000
EAN:4012802532944
GE 12-FO (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 12-FO (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl; DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, offene Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht37 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite15 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr22600 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
101,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,64 € inkl. MwSt.