Gelenklager INA GE16-PW, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 16 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE16-PW
Rubix:12220
Hersteller:0066498900000
EAN:4012802531459
GE 16-PW (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 16-PW (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Folie, Messing-Außenring, DIN ISO 12240-1, Maßreihe K, offene Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht76,98 g
Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite21 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr38600 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
45,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,09 € inkl. MwSt.