Gelenklager SKF GE 30 ES, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Radial-Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:GE 30 ES
Rubix:974418
Hersteller:GE 30 ES
EAN:7316576609329


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : GE 30 ES (SKF) Gelenklager Stahl/Stahl SKF Einzelverpackung
Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese spezifische Bauform hat eine Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Sie sind wartungspflichtig und können über Schmierlöcher und über die Umfangsnut in beiden Ringen nachgeschmiert werden.
Stärken
- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 22 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std