Gelenklager SKF GEH 25 C, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Radial-Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:GEH 25 C
Rubix:12509
Hersteller:6962
EAN:7316577079473
GEH 25 C (SKF) Gelenklager wartungsfrei SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GEH 25 C (SKF) Gelenklager wartungsfrei SKF


Diese Gelenklager haben eine Stahl/PTFE-Gleitpaarung und sind wartungsfrei. Die Gleitflächen müssen extern gegen Verunreinigungen geschützt werden. Diese Lager sind auch mit breiterem Innenring und größerem Außendurchmesser (Nachsetzzeichen GEH) für höhere Tragzahlen und größere Kippwinkel erhältlich.

Stärken

- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x47x47 mm
Bruttogewicht201,3 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite28 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr65500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
44,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,85 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen