Gelenklager INA GE120-UK-2RS-B, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 85 mm | Innendurchmesser: 120 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE120-UK-2RS-B
Rubix:12198
Hersteller:0066506860000
EAN:4012802532180


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 85 mm |
Produktdetails : GE 120-UK-2RS-B (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: ELGOGLIDE, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtet
Stärken
Er trägt vorzugsweise radiale Lasten.
Anwendungen
Einsatz für wartungsfreien Betrieb mit besonderen Anforderungen an die Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 85x180x180 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 7880 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 85 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2690000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
707,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
841,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen