Gelenklager SKF GEK 16 ESA, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 16 mm

Radial-Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:GEK 16 ESA
Rubix:1132904
EAN:7316570489361
GEK 16 ESA (SKF) Gelenklager Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GEK 16 ESA (SKF) Gelenklager Stahl/Stahl SKF


Radial-Gelenklager sind ausgelegt, um radiale sowie kombinierte radiale und axiale Belastungen aufzunehmen und auch Fehlausrichtungen auszugleichen.
Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht76,3 g
Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite15 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
34,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,27 € inkl. MwSt.