QSMP-M6X0.75-4 Steckverschraubung Quick Star

QSM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSMP-M6-4
Rubix:216121
Hersteller:153320
EAN:4052568033835
QSMP-M6X0.75-4 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m6
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSMP-M6X0.75-4 Steckverschraubung Quick Star


Steckverschraubung QSMP-M6-4 Außengewinde mit Innensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=2,5 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x20x15 mm
Bruttogewicht2,65 g
Werkstoffmessing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m6
Profilmini
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
25,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
29,75 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen