KPGT08-00 Steckverbindung, Reinraum

KPGH Clean One-Touch-Stecker

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KPGT08-00
Rubix:2175051
Hersteller:KPGT08-00
EAN:3618036072143
KPGT08-00 Steckverbindung, Reinraum

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolypropylen-harz
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KPGT08-00 Steckverbindung, Reinraum


Bei der Serie KP handelt es sich um One-Touch-Armaturen für Reinraum-Abblasanlagen und Antriebsluftsysteme. Die KP-Serie ist völlig ölfrei und die Bereiche mit Flüssigkeitskontakt sind nicht metallisch. Die Teile werden in einem Reinraum gereinigt, montiert und doppelt verpackt. Die Kunststoffteile der One-Touch-Serie KPQ/KPG (für Luftleitungen in Antriebssystemen) bestehen aus Polypropylen.
-Saubere One-Touch-Verschraubungen
-Für Luftleitungen im Antriebssystem
-M5 genormte Größe
-Harzteile aus Polypropylen
-KPQ: Messing (chemisch vernickelt)
-KPG: Edelstahl (SUS304)

Spezifikation: G [Edelstahl (SUS304)]
Anwendbarer Rohraußendurchmesser: ø8
Anschluss: 00 (Gleicher Rohrdurchmesser)

Stärken

Saubere One-Touch-Anschlüsse
Für Luftleitungen im Antriebssystem

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18 g
Werkstoffpolypropylen-harz
Anschluss 18 mm
Profilkpgt
Anschluss 28 mm
Max. Temperatur60 °C
11,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,10 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage