Referenzen
Festo:NPQH-D-Q10-E-P10
Rubix:994523
Hersteller:578326
EAN:4052568060299

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing / fpm / hochlegierter rostfreier stahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10 mm |
Produktdetails : NPQH-D-Q10-E-P10 Steckverbinder
Steckverbinder NPQH-D-Q10-E-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23,18 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing / fpm / hochlegierter rostfreier stahl |
| Anschluss 1 | 10 mm |
| Anschluss 2 | 10 mm |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std