Referenzen
Festo:QSSF-1/4-6-B
Rubix:107230
Hersteller:153164
EAN:4052568011178

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 |
Produktdetails : QSSF-1/4-6-B Steckverschraubung Quick Star
Schott-Steckverschraubung QSSF-1/4-6-B mit Innengewinde. Baugröße=Standard, Nennweite=5 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x70x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 28 g |
| Werkstoff | messing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 6 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std