NPQH-D-S10-Q6-P10 Steckverbinder

NPQH Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQH-D-S10-Q6-P10
Rubix:1821846
Hersteller:578308
EAN:4052568060114
NPQH-D-S10-Q6-P10 Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQH-D-S10-Q6-P10 Steckverbinder


Steckverbinder NPQH-D-S10-Q6-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=5,5 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17,14 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 16 mm
Anschluss 210 mm
Max. Temperatur150 °C
HerkunftslandIT
Zolltarifcode74199990
5,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,08 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std