Referenzen
Festo:QSM-M7-6-I-R
Rubix:1823719
Hersteller:133007
EAN:4052568028985

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | m7 |
Produktdetails : QSM-M7-6-I-R Steckverschraubung
Steckverschraubung QSM-M7-6-I-R Außengewinde mit Innensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=4,1 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,11 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | m7 |
| Profil | mini |
| Anschluss 2 | 6 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std