QSM-M5-6-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSM-M5-6-100
Rubix:442722
Hersteller:130779
EAN:4052568025007
QSM-M5-6-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSM-M5-6-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde


Steckverschraubung QSM-M5-6-100 Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Mini, Nennweite=2,1 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtring, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=100

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)84x70x58 mm
Bruttogewicht4,77 g
Werkstoffmessing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m5
Profilmini
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
181,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
215,39 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen