NPQH-L-Q10-E-P10 L-Steckverschraubung Quick Star, Messing Vernickelt

NPQH Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQH-L-Q10-E-P10
Rubix:1782511
Hersteller:578273
EAN:4052568059767
NPQH-L-Q10-E-P10 L-Steckverschraubung Quick Star, Messing Vernickelt

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 110 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQH-L-Q10-E-P10 L-Steckverschraubung Quick Star, Messing Vernickelt


L-Steckverbindung NPQH-L-Q10-E-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht29,7 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 110 mm
Anschluss 210 mm
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode74199990
6,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,65 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std