853105 Winkel-Schnelldrehverschraubung 6-1/8R

L-STECKVERSCHRAUBUNG LANG, DREHBAR, AUßENGEWINDE KONISCH MIT GEWINDEBESCHICHTUN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Mecaline:853105
Rubix:3161834
EAN:3660338092848
853105 Winkel-Schnelldrehverschraubung 6-1/8R
Technische Zusammenfassung
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Anschluss 1r1/8
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 853105 Winkel-Schnelldrehverschraubung 6-1/8R


Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Anschluss 1r1/8
Profilnormales profil
Anschluss 26
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,40 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
17,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen