QST-12 T-Steckverbinder

QS-Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QST-12
Rubix:146594
Hersteller:153132
EAN:4052568032258
QST-12 T-Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt
Anschluss 112 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QST-12 T-Steckverbinder


T-Steckverbindung QST-10 Größe=Standard, Nennweite=6,7 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)55x40x20 mm
Bruttogewicht34,6 g
Werkstoffpbt
Anschluss 112 mm
Profilqst
Anschluss 212 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
9,24 exkl. MwSt.
/ Stück
11,00 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std