Referenzen
Festo:T-PK-6
Rubix:105677
Hersteller:150015
EAN:4052568030353

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing (gehäuse);pom (gehäuse) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 8 mm |
Produktdetails : T-PK-6 Stecknippel Schlauchverbindungen
T-Schlauchverbindung T-PK-6 mit Stecknippel. Nennweite=5,3 mm, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Pneumatischer Anschluss 1=für Schlauch Außendurchmesser 8 mm, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x70x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10,9 g |
| Werkstoff | messing (gehäuse);pom (gehäuse) |
| Anschluss 1 | 8 mm |
| Anschluss 2 | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std