Referenzen
Festo:NPQH-BK-G12
Rubix:1821826
Hersteller:578409
EAN:4052568061128

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | chemisch vernickeltes messing / pei / fpm / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 in |
Produktdetails : NPQH-BK-G12 Verschl.Schraub
Verschlussschraube NPQH-BK-G12 Baugröße=Standard, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 20 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26,5 g |
|---|---|
| Werkstoff | chemisch vernickeltes messing / pei / fpm / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | g 1/2 in |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
34,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen