QSL-6H Steckverschraubung Quick Star

L-Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSL-6H
Rubix:145982
Hersteller:153057
EAN:4052568031527
QSL-6H Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSL-6H Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverbindung QSL-6H mit Steckhülse. Größe=Standard, Nennweite=3,2 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x24x13 mm
Bruttogewicht3,86 g
Werkstoffpbt
Anschluss 16 mm
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
3,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,40 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std