QSC-10 Steckkappe

QS Blindstopfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSC-10
Rubix:218247
Hersteller:153265
EAN:4052568033415
QSC-10 Steckkappe

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolybutylenterephthalat
Anschluss 110 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSC-10 Steckkappe


Steckkappe QSC-10 Baugröße=Standard, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 6 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x60x15 mm
Bruttogewicht8 g
Werkstoffpolybutylenterephthalat
Anschluss 110 mm
Profilqsc
Anschluss 210 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39269097
2,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std