Referenzen
Festo:QS-4-100
Rubix:442629
Hersteller:130686
EAN:4052568024079

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / nbr / pom / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 4 mm |
Produktdetails : QS-4-100 Steckverbindung
Steckverbindung QS-4-100 Größe=Standard, Nennweite=2,6 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=100, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 86x86x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5,02 g |
| Werkstoff | pbt / nbr / pom / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | 4 mm |
| Anschluss 2 | 4 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
233,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
277,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen