QSMT-4 T-Steckverbinder

QSM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSMT-4
Rubix:216126
Hersteller:153366
EAN:4052568034245
QSMT-4 T-Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt
Anschluss 14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSMT-4 T-Steckverbinder


T-Steckverbindung QSMT-4 Baugröße=Mini, Nennweite=2,4 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3,4 g
Werkstoffpbt
Anschluss 14 mm
Profilqsm
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
4,46 exkl. MwSt.
/ Stück
5,31 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std