QST-8-6-50 T-Steckverbinder

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QST-8-6-50
Rubix:442760
Hersteller:130821
EAN:4052568025410
QST-8-6-50 T-Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QST-8-6-50 T-Steckverbinder


T-Steckverbindung QST-8-6-50 reduzierend. Baugröße=Standard, Nennweite=3,5 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=50, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)120x115x90 mm
Bruttogewicht14,89 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 18 mm
Profilstandard
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
186,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
221,34 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen