Referenzen
SMC:KQ2VF06-M5A
Rubix:2003267
Hersteller:00984660

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | c3604, pbt, pp, 303 edelstahl (gehäuse);c3604 (gewinde), 303 edelstahl (gewinde) (bolzen);304 edelstahl (futter, führung);pom (auslöseknopf);nbr (dichtung, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 mm |
Dokumente
Produktdetails : KQ2VF06-M5A Steckverbindung
One-Touch-Verschraubung aus PBT-Material für allgemeine Zwecke
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Universal-Winkelstück mit Innengewinde.
-Anwendbare Rohraußendurchmesser: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Anwendbare Anschlussgrößen: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Anwendbarer Rohr-Außendurchmesser: ø 6
Anschlussgröße: M5 x 0,8
Gewindematerial /
Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Dichtmittel: Keine (außer bei Anschlussgrößen
Auslöseknopf: Runder Typ
-Anwendbare Rohraußendurchmesser: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Anwendbare Anschlussgrößen: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Anwendbarer Rohr-Außendurchmesser: ø 6
Anschlussgröße: M5 x 0,8
Gewindematerial /
Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Dichtmittel: Keine (außer bei Anschlussgrößen
Auslöseknopf: Runder Typ
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Werkstoff | c3604, pbt, pp, 303 edelstahl (gehäuse);c3604 (gewinde), 303 edelstahl (gewinde) (bolzen);304 edelstahl (futter, führung);pom (auslöseknopf);nbr (dichtung, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung) |
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Profil | kq2 |
| Anschluss 2 | m5x0,8 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen