Referenzen
SMC:KSL04-01S
Rubix:2175373
Hersteller:00002319
EAN:3618036024999

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / c3604bd / 304 edelstahl / polyacetal / nbr / ölhaltiges polyacetal / lagerstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 4 mm |
Dokumente
Produktdetails : KSL04-01S Einschraubwinkel
Die rotierende One-Touch-Verschraubung der Serie KS ist mit einem Kugellager für oszillierende oder rotierende Anwendungen ausgestattet. Die KS-Serie ist in 5 Rohrgrößen von 4 bis 12 mm erhältlich. Die One-Touch-Spannzange verfügt über einen Mechanismus zur Verhinderung der Rohrdrehung. KS ist für kupferfreie Anwendungen geeignet.
Drehanschluss, One-Touch-Anschluss (Standard)
-Metrische Gewinde
-Rohr-AD: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Höchster Betriebsdruck: 1,0 MPa
-Umgebungs- und Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60°C
Modell: L (Außengewinde)
-Anwendbarer Rohr-AD: Ø4 mm
Anschlussgröße: 01 (R[PT]1/8)
Dichtmittel: S [Dichtungsmasse]
-Metrische Gewinde
-Rohr-AD: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Höchster Betriebsdruck: 1,0 MPa
-Umgebungs- und Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60°C
Modell: L (Außengewinde)
-Anwendbarer Rohr-AD: Ø4 mm
Anschlussgröße: 01 (R[PT]1/8)
Dichtmittel: S [Dichtungsmasse]
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt / c3604bd / 304 edelstahl / polyacetal / nbr / ölhaltiges polyacetal / lagerstahl |
| Anschluss 1 | 4 mm |
| Profil | ks |
| Anschluss 2 | 1/8 in |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,32 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
32,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage