Referenzen
Festo:QSM-6-4
Rubix:216093
Hersteller:153327
EAN:4052568033903

Produktdetails : QSM-6-4 Steckverbindung
Steckverbindung QSM-6-4 reduzierend. Baugröße=Mini, Nennweite=2,7 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3,2 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt, stahl |
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Anschluss 2 | 4 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std