QSMT-4-100 T-Steckverbinder

QSM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSMT-4-100
Rubix:442725
Hersteller:130782
EAN:4052568025038
QSMT-4-100 T-Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSMT-4-100 T-Steckverbinder


T-Steckverbindung QSMT-4-100 Baugröße=Mini, Nennweite=2,4 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=100, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)105x77x90 mm
Bruttogewicht3,87 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 14 mm
Profilmini
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
302,00 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
359,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen