853346 Drehbare T-Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 4-M5

T-STECKVERSCHRAUBUNG, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853346
Rubix:3236246
EAN:3660338094972
853346 Drehbare T-Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 4-M5

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing
Anschluss 1m5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853346 Drehbare T-Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 4-M5


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Dichtung aus NBR
Gehäuse aus vernickeltem Messing und H-Polymer
Drehbare T-Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 4-M5

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing
Anschluss 1m5
Profilnormales profil
Anschluss 24
22,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
26,42 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen