NPQM-D-Q8-E-P10 Steckverbindung

NPQM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQM-D-Q8-E-P10
Rubix:447257
Hersteller:558762
EAN:4052568055011
NPQM-D-Q8-E-P10 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse); nbr (dichtung)
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQM-D-Q8-E-P10 Steckverbindung


Steckverbindung NPQM-D-Q8-E-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=7 mm, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18,37 g
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse); nbr (dichtung)
Anschluss 18 mm
Profilstandard
Anschluss 28 mm
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandIT
Zolltarifcode76169990
3,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std