Referenzen
Festo:QSMT-1/8-6
Rubix:216135
Hersteller:153357
EAN:4052568034153

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 |
Produktdetails : QSMT-1/8-6 T-Steckverschraubung
T-Steckverschraubung QSMT-1/8-6 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=3,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x60x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8,6 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | r 1/8 |
| Profil | mini |
| Anschluss 2 | 6 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std