QSQ-8-6 Steckverschraubung Quick Star

Mehrfachverteiler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSQ-8-6
Rubix:105501
Hersteller:153210
EAN:4052568011208
QSQ-8-6 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSQ-8-6 Steckverschraubung Quick Star


Mehrfachverteiler QSQ-8-6 360° ausrichtbar, 4 Auslässe Größe=Standard, Nennweite=3,2 mm, Montageposition=Beliebig, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip, Behältergröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)57x45x29 mm
Bruttogewicht21,9 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 18 mm
Profilstandard
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
10,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen