Referenzen
Festo:QSTL-G1/2-16
Rubix:216232
Hersteller:186178
EAN:4052568039820

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (auslösering);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 |
Produktdetails : QSTL-G1/2-16 T-Steckverschraubung
T-Steckverschraubung QSTL-1/2-12 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=10,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 91,3 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (auslösering);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | g 1/2 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 16 |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen