KPGT06-00 Steckverbindung, Reinraum
KPGH Clean One-Touch-Stecker
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KPGT06-00
Rubix:2175004
Hersteller:KPGT06-00
EAN:3618036072181

Dokumente
Produktdetails : KPGT06-00 Steckverbindung, Reinraum
Bei der Serie KP handelt es sich um One-Touch-Armaturen für Reinraum-Abblasanlagen und Antriebsluftsysteme. Die KP-Serie ist völlig ölfrei und die Bereiche mit Flüssigkeitskontakt sind nicht metallisch. Die Teile werden in einem Reinraum gereinigt, montiert und doppelt verpackt. Die Kunststoffteile der One-Touch-Serie KPQ/KPG (für Luftleitungen in Antriebssystemen) bestehen aus Polypropylen.
-Saubere One-Touch-Verschraubungen
-Für Luftleitungen im Antriebssystem
-M5 genormte Größe
-Harzteile aus Polypropylen
-KPQ: Messing (chemisch vernickelt)
-KPG: Edelstahl (SUS304)
Spezifikation: G [Edelstahl (SUS304)]
Anwendbarer Rohraußendurchmesser: ø6
Anschluss: 00 (Gleicher Rohrdurchmesser)
-Für Luftleitungen im Antriebssystem
-M5 genormte Größe
-Harzteile aus Polypropylen
-KPQ: Messing (chemisch vernickelt)
-KPG: Edelstahl (SUS304)
Spezifikation: G [Edelstahl (SUS304)]
Anwendbarer Rohraußendurchmesser: ø6
Anschluss: 00 (Gleicher Rohrdurchmesser)
Stärken
Saubere One-Touch-Anschlüsse
Für Luftleitungen im Antriebssystem
Für Luftleitungen im Antriebssystem
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen-harz |
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Profil | kpgt |
| Anschluss 2 | 6 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage