QSQ-G1/4-6 Steckverschraubung Quick Star

QSQ Verteiler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSQ-G1/4-6
Rubix:216371
Hersteller:186263
EAN:4052568040611
QSQ-G1/4-6 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSQ-G1/4-6 Steckverschraubung Quick Star


Mehrfachverteiler QSQ-G1/4-6 360° ausrichtbar, 4 Abgänge. Baugröße=Standard, Nennweite=5,2 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht38,88 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/4
Profilstandard
Anschluss 26
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
12,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std