QS-G1/8-4-I-100 Steckverschraubung

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-G1/8-4-I-100
Rubix:1823582
Hersteller:133008
EAN:4052568028992
QS-G1/8-4-I-100 Steckverschr.

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-G1/8-4-I-100 Steckverschraubung


Steckverschraubung QS-G1/8-4-I-100 Außengewinde mit Innensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=2,6 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=100

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11,11 g
Werkstoffmessing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/8
Profilstandard
Anschluss 24
HerkunftslandTW
Zolltarifcode74199990
169,00 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
201,11 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen