853138 T-Steckverbindung G 1/4''-8mm
T-STECKVERSCHRAUBUNG, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:853274
Mecaline:853138
Rubix:3116013
EAN:3660338093142


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/4 |
Dokumente
Produktdetails : 853138 T-Steckverbindung G 1/4''-8mm
Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Dichtung aus NBR
Gehäuse aus vernickeltem Messing und H-Polymer
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Dichtung aus NBR
Gehäuse aus vernickeltem Messing und H-Polymer
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/4 |
| Profil | normales profil |
| Anschluss 2 | 8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
22,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort